항목 | 외장형 에어컨 |
A | 6.0/6.8 |
BtuH | 21,400/23,400 |
제어 유형 | 전기 기계식 온도 조절기 |
냉각 용량 | 21,400 / 23,400 BtuH |
냉각 방식 | 물 / 글리콜 |
깊이 | 15.28 " |
높이 | 57.69 " |
주택 컬러 | RAL 7035 라이트 그레이 세미 텍스처 파우더 코팅 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
Hz | 50/60 |
설치 | 월 마운트 |
NEMA 인클로저 유형 | 네마 4X |
상 | 3 |
타입 | 월마운트 |
전압 | 400/460 |
폭 | 568905 " |
배선 방법 | 터미널 블록 |
선박 중량 (kg) | 124.65 |
선박 높이 (cm) | 160.02 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8415820105 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | BtuH | 주택 컬러 | 주택 자재 | NEMA 인클로저 유형 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G572026G050 | 19.0/22.0 | 19,000/20,500 | RAL 7035 밝은 회색 분말 코팅 | 아연 도금 판금 | NEMA 12 | 하나의 | 230 | ₩ 17,047,152 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.