항목 | 외장형 에어컨 |
A | 4.6/5.8 |
BtuH | 6000/6400 |
제어 유형 | 전기 기계식 온도 조절기 |
냉각 용량 | 6000 / 6400 BtuH |
냉각 방식 | 물 / 글리콜 |
깊이 | 10.1 " |
높이 | 28.55 " |
주택 컬러 | RAL 7035 밝은 회색 분말 코팅 |
주택 자재 | 아연 도금 판금 |
Hz | 50/60 |
설치 | 월 마운트 |
NEMA 인클로저 유형 | NEMA 12 |
상 | 하나의 |
타입 | 월마운트 |
전압 | 230 |
폭 | 568903 " |
배선 방법 | 터미널 블록 |
선박 중량 (kg) | 50.4 |
선박 높이 (cm) | 83.82 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8415820105 |
원산지 | US |
모델 | A | BtuH | 주택 자재 | NEMA 인클로저 유형 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G280416G050 | 11.7/10.3 | 3800/4000 | 아연 도금 판금 | NEMA 12 | 하나의 | 115 | ₩ 8,022,052 | |
G280446G050 | 1.7/1.9 | 4600/4900 | 아연 도금 판금 | NEMA 12 | 3 | 400/460 | ₩ 10,540,390 | |
G280446G051 | 1.7/1.9 | 4600/4900 | 스테인리스 강 | 네마 4X | 3 | 400/460 | ₩ 13,379,940 | |
G280616G050 | 9.9/11.4 | 6000/6400 | 아연 도금 판금 | NEMA 12 | 하나의 | 115 | ₩ 9,248,662 | |
G280646G050 | 1.3/1.4 | 5400/6000 | 아연 도금 판금 | NEMA 12 | 3 | 400/460 | ₩ 11,142,775 | |
G280646G051 | 1.7/1.9 | 5400/6000 | 스테인리스 강 | 네마 4X | 3 | 400/460 | ₩ 14,473,392 | |
G280426G050 | 4.6/5.8 | 4600/4900 | 아연 도금 판금 | NEMA 12 | 하나의 | 230 | ₩ 8,721,230 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.