HOFFMAN A604818FSDG 금속 인클로저 60.06 높이 x 48.06 너비 x 18.06 깊이
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
항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 18.06 " |
인클로저 커버 기능 | 3 개의 내부 잠금 지점이있는 헤비 듀티 핸들 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 |
개 스켓 | 네오프렌 |
높이 | 60.06 " |
인테리어 패널 | A60P48F1 |
IP 등급 | 55 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 12 |
설치 | 프리 스탠드 |
NEMA 평가 | 12 |
폭 | 48.06 " |
선박 중량 (kg) | 184.95 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 142.24 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 8537109050 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A602418FSG | 18.06 " | 60.06 " | A60P24F1 | 24.06 " | ₩ 4,788,700 | |
A723018FSG | 18.06 " | 72.06 " | A72P30F1 | 30.06 " | ₩ 5,812,537 | RFQ
|
A723618FS | 18.06 " | 72.06 " | A72P36F1 | 36.06 " | ₩ 6,445,372 | RFQ
|
A723618FSG | 18.06 " | 72.06 " | A72P36F1 | 36.06 " | ₩ 6,278,545 | RFQ
|
A723624FS | 24.06 " | 72.06 " | A72P36F1 | 36.06 " | ₩ 7,127,697 | RFQ
|
A723624FSG | 24.06 " | 72.06 " | A72P36F1 | 36.06 " | ₩ 6,779,255 | RFQ
|
A723630FSG | 30.06 " | 72.06 " | A72P36F1 | 36.06 " | ₩ 8,073,467 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.