항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 알류미늄 |
깊이 | 6" |
인클로저 커버 기능 | 자물쇠 용 걸쇠 및 스테이플 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 클램프 |
마감재 | 솔질 |
개 스켓 | 네오프렌 |
높이 | 20 " |
인테리어 패널 | 32FT35 |
IP 등급 | 66 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 알류미늄 |
금속 게이지 | 12 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 3R, 4, 4X, 12 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 20.96 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 53.98 |
HS 코드 | 8538100000 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A16H1206ALLP | 6" | 16 " | 32FT25 | 12 " | ₩ 2,554,177 | |
A16H1608ALLP | 8" | 16 " | 32FT28 | 16 " | ₩ 3,136,070 | |
A20H1606ALLP | 6" | 20 " | 32FT31 | 16 " | ₩ 3,135,912 | |
A24H2408ALLP | 8" | 24 " | 32FT44 | 24 " | ₩ 4,317,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.