항목 | 보일러 급수 펌프 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 처리 된 볼 |
건설 | 고강도, 주철, 연속 사용에는 청동 임펠러 및 웨어 링이 있는 주철 볼류트, 플랜지 어댑터, 용접 강철 리시버, 1/2" NPT 연결이 있는 플로트 작동식 내부 물 보충 급수기, 보호 브라가 있는 수위 게이지가 있습니다. |
토출 압력 (PSI) | 20 |
높이 | 30.25 " |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
길이 | 33.5 " |
맥스. 액체 온도. | 210 F |
모터 유형 | 개방 방적, 단상, 커패시터 시작 |
설치 | 4 개의 볼트 플랜지 |
수신기 크기 | 50 갤런 |
씰 타입 | John Crane 유형 6 Buna N / 탄소 / 세라믹 샤프트 |
샤프트 재질 | 스레드 스테인리스 |
탱크 재질 | 용접 강철 |
타입 | 심플 렉스 |
전압 | 115/230 |
폭 | 27 " |
선박 중량 (kg) | 90 |
선박 높이 (cm) | 83.82 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 88.9 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.