그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 1" |
베이스 길이 | 1.56 " |
기본 너비 | 1.74 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 700 파운드 |
후크 조정 범위 | 25mm |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.97 " |
전체 길이 | 7.5787 " |
제품 데이터 시트 | destaco-323-ss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 5 |
선박 길이 (cm) | 15.42 |
선박 폭 (cm) | 1.73 |
원산지 | US |
풀 액션 래치 클램프는 몰딩, 래칭 및 조립 작업을 위해 도어 또는 뚜껑을 반복적으로 열고 닫는 데 사용됩니다. 이 클램프에는 반대쪽 공작물 래치 주위에 클램핑 풀 바 또는 후크를 놓고 누르는 핸들이 장착되어 있습니다. 고정 래치, U-후크(수평 및 수직) 및 J-후크 유형 설계가 있어 공작물을 고정하기 위한 강력한 폐쇄력을 제공합니다. Destaco 331 시리즈 클램프 래치 표면과 평행한 평평한 표면에 쉽게 장착할 수 있도록 플랜지 베이스가 있습니다. 편리한 한 손 조작을 위한 엄지 컨트롤 레버와 공작물을 당기기 위한 수평 U 후크가 특징입니다. Destaco 331-M-25 클램프에는 표준 길이 U 후크 스타일 클램프보다 더 먼 거리에서 공작물을 당기기 위한 25mm 더 긴 U 후크가 있습니다. 이 래치 클램프는 연마 조건으로 인한 마모 및 파손에 대한 강도와 저항을 위한 강철 구조를 가지고 있습니다. Raptor Supplies 이 331-M-25 클램프를 내식성을 위해 스테인리스 스틸 구조로 된 변형으로 제공합니다. 클램프에서 50차 잠금 기능으로 작동하는 Toggle Lock Plus 메커니즘. -M-100를 제거하거나 끝에 -M-25 및 -M-50을 추가하여 다양한 후크 길이(표준 길이, 표준 길이보다 100mm 더 길고 표준 길이보다 XNUMXmm 더 큼)로 이 래치 클램프를 주문할 수 있습니다. 모델 번호의.
우리는 또한 제공 데스타코 323-M-25 풀 액션 래치 클램프, 최대 360lb의 유지 용량 제거.
Destaco 331-M-25 래치 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 몰드, 챔버 도어, 뚜껑, 액세스 커버 및 드럼의 다양한 조립 작업 및 폐쇄에 적합합니다.
A. Raptor Supplies 열악한 환경에서 내식성 및 내구성을 위해 스테인리스 스틸 구조의 331-SS-M-25 래치 클램프를 제공할 수 있습니다. 또한 작동 중 우발적인 열림을 방지하기 위해 Destaco Toggle Lock Plus 메커니즘이 있는 변형으로 이러한 수동 클램프를 제공합니다(331-RM-25).
A. Destaco는 표준 길이(331), 표준 길이보다 50mm 더 깁니다(331-M-50) 및 표준 후크 길이(331-M-100).
A. 이 풀 액션 래치 클램프에는 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점 역할을 하는 클램핑 암 및 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스가 있습니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 이동되어 작업 항목을 고정하기 위해 베이스와 평행한 힘을 생성합니다.
A. 많은 Destaco 수동 클램프에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 보조 잠금 장치 역할을 하고 클램프의 오버센터 토글 잠금 상태를 보장합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 필수적입니다. 사용자와 작업물에 대한 추가적인 안전 수준을 제공합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.