항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.75 " |
베이스 길이 | 1.02 " |
기본 너비 | 1.1 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 360 파운드 |
후크 조정 범위 | 25mm |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.19 " |
전체 길이 | 5.2323 " |
제품 데이터 시트 | destaco-323-ss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.02 |
선박 길이 (cm) | 9.86 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
원산지 | US |
Destaco 323-M-25 풀 액션 래치 클램프는 작업 표면에 장착되고 작업물을 함께 고정합니다. 재료를 작업 표면에 고정할 때 이 수직 핸들 토글 클램프는 탈착식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 클램프에는 드릴링, 용접, 밀링 또는 목공 작업을 위해 물체를 단단히 고정하기 위해 작업 표면에 대해 고무 마개를 즉시 잠그는 레버가 있습니다. 잠금 및 잠금 해제에 약간의 노력이 필요하며 축에 대한 클램프의 회전을 허용하면서 다른 방향으로의 움직임에 저항하는 핀 연결을 제공합니다. Destaco 323-M-25 풀 액션 래치 클램프는 클램프가 맞물릴 때 수직 위치로 밀리고 아래로 눌러 잠금 위치에 도달할 때 레버 핸들로 공작물을 제자리에 고정합니다. 이 풀 액션 래치 클램프에는 클램핑하는 동안 최적의 정밀도를 위한 고유한 피벗 및 레버 시스템이 장착되어 있으며 최대 200lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 클로징 클램프에는 나사산이 있는 수평 U 후크가 제공되어 쉽게 조정할 수 있습니다. Destaco 풀 액션 래치 클램프는 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스와 함께 제공되어 안전한 설치가 가능하고 인체 공학적으로 설계된 핸들이 있어 작업자 피로를 최소화하고 빠른 클램핑 작업을 보장합니다. 클램프는 구조적 강성과 내식성을 보장하는 강철 구조를 특징으로 하며 챔버 도어, 뚜껑, 커버 및 액세스 도어를 잡고 닫는 데 적합합니다.
이 Destaco 323-M-25 당김 동작 래치 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장, 소비재 산업의 도어, 뚜껑 또는 덮개용 몰딩, 조립 및 클로저와 같은 일반적인 응용 분야에 사용됩니다.
A. Destaco 클램프는 강철 또는 스테인리스강 구조를 특징으로 하며 쉬운 설치를 위해 플랜지형 및 좁은 플랜지형 베이스 장착 스타일로 제공됩니다. 클램프가 영구적으로 변형되지 않고 안전하게(잠금 위치에서) 저항할 수 있는 최대 외력을 나타내는 다양한 고정 용량으로 제공됩니다. 또한 래치 클램프를 선택하기 전에 가장 먼 위치에서 클램핑 플레이트와 공작물 사이의 거리를 계산해야 합니다.
A. 풀 액션 래치 클램프는 3가지 주요 구성 요소에 따라 달라집니다. 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스입니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 중앙 위치에 놓이면 핸들을 수평으로 당겨 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 꽉 쥐게 됩니다.
A. 예, Destaco는 표준 길이보다 25, 50 또는 100mm 더 긴 후크(-M-25, -M-50 또는 -M-100으로 끝나는 모델)가 있는 클램프를 제공합니다.
A. Destaco 래치 클램프는 작업 중인 프로젝트의 반복적인 움직임에 의해 중단되지 않고 공작물을 단단히 고정하고 고정된 상태로 유지합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 취급할 때는 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다. 공압 실린더 씰을 다룰 때는 Magnalube G 그리스를 사용하십시오.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.