항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.75 " |
베이스 길이 | 1.02 " |
기본 너비 | 1.1 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 360 파운드 |
후크 조정 범위 | 50mm |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.19 " |
전체 길이 | 6.2165 " |
제품 데이터 시트 | destaco-323-ss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 789464886190 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.02 |
선박 길이 (cm) | 9.86 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
원산지 | US |
Destaco 323-M-50 풀 액션 래치 클램프는 드럼/컨테이너/용기에 도어, 뚜껑 또는 액세스 커버를 빠르게 고정하는 데 이상적입니다. 이 클램프에는 물체를 단단히 고정하기 위해 작업 표면에 고무 마개를 잠그는 레버가 있습니다. 이 풀 액션 래치 클램프는 낚시 도구 상자의 래치와 유사하게 작동합니다. 반대쪽 래치와 적절하게 정렬된 핸들이 장착되어 있습니다. 핸들은 잠금 위치로 다시 당겨질 수 있으므로 몰드 클로저 및 래칭 도어와 같은 물체를 닫는 데 이상적입니다. 또한 한 손으로 유연하게 작동할 수 있도록 래치 플레이트와 엄지 컨트롤 레버가 함께 제공됩니다. Destaco 323-M-50 풀 액션 래치 클램프는 장치가 전방 및 후방 위치에서 토글할 수 있도록 직접적인 직선 방향으로 힘을 가합니다. 이는 작업자가 앞으로 밀고 힘을 가하는 것보다 앞으로 당기고 힘을 가하기 위해 때때로 클램프가 필요한 상황에서 특히 유용합니다. 또한 클램프가 후면 위치에 있는 핸들과 함께 수직으로 장착될 때 이점을 제공하여 핸들이 잠금 위치에 있는 구성 요소 뒤에 있기 때문에 구성 요소가 앞으로 떨어지는 것을 방지합니다. 360lb의 수용력을 가지며 빠르고 쉬운 장착을 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 특징입니다.
이 Destaco 323-M-50 당김 동작 래치 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장, 소비재 산업에서 몰딩, 조립 및 도어, 뚜껑 또는 덮개용 클로저와 같은 일반적인 응용 분야용으로 설계되었습니다.
Destaco 323-M-50 풀 액션 래치 클램프는 ISO 14001:2015 및 ISO 9001:2015와 같은 국제 표준을 준수하여 환경 보건 및 안전과 클램프의 효율적인 성능을 보장합니다.
A. 예, Destaco 323-M-50 풀액션 래치 클램프는 고정구 가공용으로 개발된 수동 기계식 퀵 클램프입니다. 핸들을 돌려서 빠르고 쉽게 클램핑 동작을 제공합니다.
A. 예, Destaco는 표준 길이보다 25, 50 또는 100mm 더 긴 후크(-M-25, -M-50 또는 -M-100으로 끝나는 모델)가 있는 클램프를 제공합니다.
A. Destaco 래치 클램프는 작업 중인 프로젝트의 반복적인 움직임에 의해 중단되지 않고 공작물을 단단히 고정하고 고정된 상태로 유지합니다.
A. 예, Destaco는 낡거나 노후된 래치를 쉽게 교체할 수 있는 래치 플레이트를 제공하여 프로젝트에 문제가 발생하지 않도록 합니다. 이 래치 플레이트는 탄소강 및 스테인리스강 버전으로 제공됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 아니오, Destaco 클램프 핸들 색상은 실질적인 의미를 제공하지 않습니다. 기본적으로 작동 핸들이 어디에 있는지, 공작물을 클램핑하는 동안 언제 어디서 잡아야 하는지 작업자가 인식하는 데 도움이 됩니다.
A. 일반적으로 Destaco 핸들 그립은 밀어서 분리할 수 있습니다. 그러나 일부 그립은 기본 핸들 디자인의 윤곽에 맞게 비닐에 담갔기 때문에 잘라야 합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.