그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데이터 로거 |
경보 | 사용자 프로그래밍 가능 |
배터리 수명 | 1 년 |
교정 인증서 | 일반 교정 인증서 |
와 호환 | HOBOware (R), HOBOware (R) Pro 소프트웨어 패키지 |
연결 크기 | USB |
깊이 | 2.34 |
디지털 판독 | 가능 |
높이 | 0.6 |
인터페이스 | USB 케이블 |
상대 습도 범위 | 0 %까지 95 |
샘플 포인트 저장 | 128 KB |
필요한 소프트웨어 | 가능 |
온도. 범위 | -4도 ~ 158도 |
시간 간격 | 1 초. 18 시간까지 |
타입 | 모터 켜기 / 끄기 |
방수의 | IP50 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 인터페이스 | 정확성 | 배터리 수명 | 상대 습도 범위 | 온도. 범위 | 타입 | 방수의 | 교정 인증서 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UX90-001 | USB 케이블 | - | 1 년 | 0 %까지 95 | -4도 ~ 158도 | 주 정부 | IP50 | - | ₩ 209,860 | ||
UX90-001M | USB 케이블 | - | 1 년 | 0 %까지 95 | -4도 ~ 158도 | 주 정부 | IP50 | - | ₩ 267,627 | ||
UX90-002 | USB 케이블 | - | 1 년 | 0 %까지 95 | -4도 ~ 158도 | 라이트 온 / 오프 | IP50 | 일반 교정 인증서 | ₩ 216,072 | ||
UX90-002M | USB 케이블 | - | 1 년 | 0 %까지 95 | -4도 ~ 158도 | 라이트 온 / 오프 | IP50 | 일반 교정 인증서 | ₩ 263,252 | ||
UX90-004M | USB 케이블 | - | 1 년 | 0 %까지 95 | -4도 ~ 158도 | 모터 켜기 / 끄기 | IP50 | 일반 교정 인증서 | ₩ 267,260 | ||
UX90-005 | USB 케이블 | - | 1 년 | 0 ~ 95 %, 15 ~ 85 % | -4도 ~ 158도 | 객실 점유율 / 조명 | IP50 | 일반 교정 인증서 | ₩ 431,865 | ||
UX90-005M | USB 케이블 | - | 1 년 | 0 ~ 95 %, 15 ~ 85 % | -4도 ~ 158도 | 객실 점유율 / 조명 | IP50 | 일반 교정 인증서 | ₩ 473,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.