그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유량계 |
정확성 | 5% |
상공 회의소 자료 | 라델 (R) |
연결 크기 | 2 소켓 |
형 | PVC |
흐름 재료 | 물 |
유량 범위 | 0.5 ~ 4gpm |
물의 GPM에서 유량 범위 | 10-100 |
유량 범위 @ GPM / LPM | 10에서 100 / 40에서 380 |
최대 GPM. | 100 |
높이 | 3.5 " |
주택 자재 | 라델 (R) |
길이 | 11.5 " |
최대. 압력 | 325의 PSI |
최대 온도 | 250 F |
최대 점도 | 1 중부 표준시 |
압력 강하-100 % 유량 (PSI) | 2.25 |
씰 재질 | 부나 N |
비중 | 1 |
타입 | 가변 영역 |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 9026104000 |
원산지 | US |
모델 | 연결 크기 | 유량 범위 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H624-604-R | 1/2FNPT | .5-4 gpm | 1.5 " | 7.75 " | 1.5 " | ₩ 459,497 | |
H624-607-R | 1/2FNPT | 1 ~ 7gpm | 1.5 " | 7.75 " | 1.5 " | ₩ 459,497 | |
H624-610-R | 1/2FNPT | 1 ~ 10gpm | 1.5 " | 7.75 " | 1.5 " | ₩ 436,467 | |
H624-616-R | 1/2FNPT | 1 ~ 16gpm | 1.5 " | 7.75 " | 1.5 " | ₩ 428,662 | |
H620-604-R | 3/4 땀 | .5-4 gpm | 1.5 " | 7.75 " | 1.5 " | ₩ 428,662 | |
H620-607-R | 3/4 땀 | 1 ~ 7gpm | 1.5 " | 7.75 " | 1.5 " | ₩ 428,802 | |
H620-610-R | 3/4 땀 | 1 ~ 10gpm | 1.5 " | 7.75 " | 1.5 " | ₩ 459,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.