항목 | 석유 연소 어뢰 히터 |
공기 흐름 | 2500 CFM |
암페어 AC | 12 |
BtuH 출력 | 254,400 |
내장 온도 조절기 | 아니 |
코드 길이 | 12 " |
연료 형태 | JP-8 / Jet A 연료, # 1 / # 2 디젤, 등유 |
난방 면적 | 13,000 평방 피트. |
높이 | 38 " |
Hz | 60 |
길이 | 69 " |
NEMA 플러그 구성 | 5-15 |
안전 기능 | 광전 화염 센서, 과열 스위치 보호 및 기압 스위치 |
탱크 용량 | 35.7 갤런 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 145.15 |
선박 높이 (cm) | 111.76 |
선박 길이 (cm) | 167.64 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.