HAYWARD YC20250TU True Union Y 체크 밸브 PVC 2-1/2인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | True Union Y 체크 밸브 |
입구 센터에 캡 | 7-13 / 32 " |
연결 유형 | 플랜지 |
크래킹 압력 | 1의 PSI |
흐름 | 75gpm |
육각 크기 | 3.5 " |
길이 | 16 49 / 64 " |
자재 | PVC |
최대 온도 | 190도 F |
맥스. 수압 | 150psi @ 70도 F |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 10 29 / 64 " |
씰 재질 | FPM |
시트 재질 | FPM |
크기 | 2.5 " |
폭 | 6 13 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 7.2 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
원산지 | US |
모델 | 씰 재질 | 연결 유형 | 흐름 | 시트 재질 | 크기 | 폭 | 육각 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC10050TU | FPM | 플랜지 | 0.8gpm | FPM | 1 / 2 " | 2.25 " | 1" | 6 41 / 64 " | ₩ 299,267 | |
YC10050SU | FPM | 스레드 된 | 0.8gpm | FPM | 1 / 2 " | 2.25 " | 1" | 6 41 / 64 " | ₩ 302,137 | |
YC10075TU | FPM | 소켓 | 3gpm | FPM | 3 / 4 " | 2.62 " | 1.25 " | 7 27 / 64 " | ₩ 333,970 | |
YC10075SU | FPM | 플랜지 | 3gpm | FPM | 3 / 4 " | 2.62 " | 1.25 " | 7 27 / 64 " | ₩ 333,970 | |
YC10100TU | FPM | 스레드 된 | 9gpm | FPM | 1" | 3" | 1.5 " | 8 31 / 32 " | ₩ 349,195 | |
YC10100SU | FPM | 소켓 | 9gpm | FPM | 1" | 3" | 1.5 " | 8 31 / 32 " | ₩ 362,180 | |
YC10125TU | FPM | 플랜지 | 26gpm | FPM | 1.25 " | 4.75 " | 2" | 13 1 / 64 " | ₩ 520,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.