HAYWARD TC1400T 체크 밸브 합성 수지 4인치 Fnpt 13인치 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체크 밸브 |
연결 유형 | FNPT |
크래킹 압력 | 3의 PSI |
흐름 | 275gpm |
길이 | 13 " |
자재 | PVC |
최대 온도 | 140도 F |
장착 위치 | 수직 (상승) |
전체 높이 | 8 9 / 16 " |
씰 재질 | 바이 턴 |
시트 재질 | 바이 턴 |
크기 | 4mm |
폭 | 8 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 8.07 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 23.37 |
HS 코드 | 8481309000 |
원산지 | US |
모델 | 시트 재질 | 연결 유형 | 흐름 | 크기 | 폭 | 길이 | 자재 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC10025T | 바이 턴 | FNPT | 2gpm | 1 / 4 " | 1.38 " | 3 1 / 16 " | PVC | 140도 F | ₩ 83,107 | |
TC10037T | 바이 턴 | FNPT | 4gpm | 3 / 8 " | 1.38 " | 3 1 / 16 " | PVC | 140도 F | ₩ 73,097 | |
TC10050ST | 바이 턴 | SKT / FNPT | 6gpm | 1 / 2 " | 2.25 " | 4.625 " | PVC | 140도 F | ₩ 89,372 | |
TC10075ST | 바이 턴 | SKT / FNPT | 10gpm | 3 / 4 " | 2.62 " | 4.75 " | PVC | 140도 F | ₩ 103,407 | |
TC10100ST | 바이 턴 | SKT / FNPT | 18gpm | 1" | 3" | 5.25 " | PVC | 140도 F | ₩ 139,632 | |
TC10125ST | 바이 턴 | SKT / FNPT | 30gpm | 1.25 " | 4" | 6 9 / 32 " | PVC | 140도 F | ₩ 187,600 | |
TC10150ST | 바이 턴 | SKT / FNPT | 40gpm | 1.5 " | 4" | 6.75 " | PVC | 140도 F | ₩ 228,182 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.