항목 | 버터 플라이 밸브 |
동작 | 봄 귀환 |
공기 흡입구 압력 | 80의 PSI |
본체 재질 | PVC |
볼트 서클 직경 | 4.75 " |
컴플라이언스 | ASTM D1784 셀 등급 12454 |
연결 | ANSI |
러그 Dia. | 3 / 4 " |
맥스. 수압 | 150의 PSI |
볼트 구멍 수 | 4 |
파이프 크기 | 2" |
시트 재질 | EPDM |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8481809030 |
모델 | 볼트 서클 직경 | 볼트 구멍 수 | 파이프 크기 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCSBYV113EA9 | 6" | 4 | 3" | EPDM | ₩ 2,803,692 | |
PCSBYV113VA9 | 6" | 4 | 3" | FPM | ₩ 3,278,170 | |
PCSBYV114EA9 | 7.5 " | 8 | 4" | EPDM | ₩ 3,445,627 | |
PCSBYV114VA9 | 7.5 " | 8 | 4" | FPM | ₩ 4,046,735 | |
PCSBYV112VA9 | 4.75 " | 4 | 2" | FPM | ₩ 2,936,080 | |
PCSBYV116EA9 | 9.5 " | 8 | 6" | EPDM | ₩ 4,460,767 | |
PCSBYV116VA9 | 9.5 " | 8 | 6" | FPM | ₩ 5,646,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.