그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 밸브 |
본체 재질 | CPVC |
볼트 서클 직경 | 6" |
컴플라이언스 | ASTM D1784 셀 등급 23447 |
디스크 재료 | CPVC |
핸들 타입 | 지레 |
라이너 재료 | EPDM |
러그 Dia. | 3 / 4 " |
맥스. 수압 | 150의 PSI |
볼트 구멍 수 | 4 |
파이프 크기 | 3" |
스타일 | 웨이퍼 |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 190도 |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 33.34 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8481805090 |
모델 | 볼트 서클 직경 | 핸들 타입 | 라이너 재료 | 볼트 구멍 수 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYV22020A0EL000 | 4.75 " | 지레 | EPDM | 4 | 2" | ₩ 898,117 | |
BYV22020A0VL000 | 4.75 " | 지레 | FPM | 4 | 2" | ₩ 1,219,417 | |
BYV22030A0VL000 | 6" | 지레 | FPM | 4 | 3" | ₩ 1,580,057 | |
BYV22040A0EL000 | 7.5 " | 지레 | EPDM | 8 | 4" | ₩ 1,045,362 | |
BYV22040A0VL000 | 7.5 " | 지레 | FPM | 8 | 4" | ₩ 1,919,102 | |
BYV22060A0EL000 | 9.5 " | 지레 | EPDM | 8 | 6" | ₩ 1,585,675 | |
BYV22060A0VL000 | 9.5 " | 지레 | FPM | 8 | 6" | ₩ 3,489,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.