그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 밸브 |
본체 재질 | PVC |
볼트 서클 직경 | 9.5 " |
컴플라이언스 | ASTM D1784 셀 등급 12454 |
디스크 재료 | PVC |
핸들 타입 | 지레 |
라이너 재료 | EPDM |
러그 Dia. | 7 / 8 " |
맥스. 수압 | 150의 PSI |
볼트 구멍 수 | 8 |
파이프 크기 | 6" |
스타일 | 웨이퍼 |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 140도 |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 41.28 |
HS 코드 | 8481805090 |
모델 | 볼트 서클 직경 | 라이너 재료 | 볼트 구멍 수 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BYV11020A0EL000 | 4.75 " | EPDM | 4 | 2" | ₩ 672,192 | |
BYV11020A0VL000 | 4.75 " | FPM | 4 | 2" | ₩ 1,010,817 | |
BYV11030A0EL000 | 6" | EPDM | 4 | 3" | ₩ 761,617 | |
BYV11030A0VL000 | 6" | FPM | 4 | 3" | ₩ 1,277,500 | |
BYV11040A0EL000 | 7.5 " | EPDM | 8 | 4" | ₩ 871,675 | |
BYV11040A0VL000 | 7.5 " | FPM | 8 | 4" | ₩ 1,615,092 | |
BYV11060A0VL000 | 9.5 " | FPM | 8 | 6" | ₩ 2,739,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.