항목 | 비상 샤워 |
볼 밸브 타입 | 1 "IPS 황동 스테이 오픈 |
피팅 크기 | 1 인치 NPT |
유량 | 20gpm |
손잡이 길이 | 28 " |
손잡이 재질 | 스테인리스 강 |
머리 Dia. | 11 " |
설치 | 벽 |
파이프 재질 | 아연 도금 강판 |
샤워 헤드 활성화 | 풀로드 |
샤워 헤드 재질 | ABS 플라스틱 |
UPC | 611970349602 |
선박 중량 (kg) | 3.42 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 72.39 |
선박 폭 (cm) | 32.77 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.