항균 구리 안전 터치 푸시 버튼
이 새 버튼 또는 개장 버튼은 안전하고 위생적인 물 분배를 위해 매립형 푸시 버튼 식수대 및 병 필러에 맞습니다. 이 푸시 버튼 어셈블리에는 99.9% 구리 도금으로 만들어진 푸시 버튼과 고정 너트, 오퍼레이터, 원형 잠금 너트, 스냅 링 및 웨이브 와셔와 같은 액세서리가 포함됩니다. 자주 만지는 구리 표면은 정기적으로 청소하면 감염을 유발하는 박테리아를 지속적으로 죽입니다.
111년 이상의 경험을 바탕으로 Haws는 의료 시설, 연구실, 교육 기관 및 산업 분야에 적용되는 위생 및 안전 장비를 제조해 왔습니다. 미국 네바다주 스파크에 본사가 있는 Haws는 병 필러, 비상 세안제/샤워기, 전기 물 냉각기 비상 대응 템퍼링 솔루션 등을 포함하는 광범위한 카탈로그를 보유하고 있습니다. 상세 보기
손쉬운 시작을 제공하는 레버가 있는 연속 흐름 밸브, 고무/나일론 호스 및 먼지 덮개가 있는 ABS 플라스틱 헤드가 특징인 카운터 및 벽 장착형 눈/세면 및 바디 스프레이 장치. 6.25 GPM의 최대 유량
현장 오염 제거를 제공하기 위해 실험실 및 유해 물질 분배 구역에서 사용하기에 이상적입니다. ABS 플라스틱/스테인리스 스틸 샤워 헤드와 유체 역학적 설계로 물을 균일하게 분배하고 삼각형 풀 로드/풀다운 레버로 샤워 헤드를 활성화합니다.
응급 눈 세척을 위한 미지근한 물 공급을 제공하기 위해 온수와 냉수를 혼합하도록 설계된 황동 온도 조절 혼합 밸브를 포함합니다. 온수 압력 손실 시 무중단 급수를 위한 냉수 바이패스 밸브로 구성
해로운 / 부식성 물질에 노출 된 눈을 신속하게 세척하기 위해 임시 작업 위치에서 사용하기에 이상적입니다. 플라스틱 / 스테인레스 스틸 세안 헤드로 구성되며 세안 헤드를 회전하거나 푸시 / 풀 핸들을 사용하여 활성화 할 수 있습니다. 스윙 활성화 모델도 사용 가능
AXION Advantage 눈/세면 시스템은 구식이거나 성능이 떨어지는 응급 장비를 업그레이드하도록 설계되었습니다. 눈/세면 헤드, 스테인리스 스틸 연결 하드웨어, 눈 세척 게이지, 줄자 및 설치 지침이 들어 있습니다. 통합 눈 / 세안 샤워도 가능
1909년에 설립된 Haws는 화학 처리, 정제, 의료 및 연구 개발 산업을 위한 다양한 비상 대응 솔루션을 제공합니다. 그것은 혼합 밸브, 병 필러, 식수대, 눈 세척 스테이션, 흠뻑 샤워, 전기 물 냉각기, 비접촉 수화 솔루션 및 교체 부품.
Haws 비상 혼합 밸브 비상 샤워 및 눈 세척 장비에 사용하기 위해 자동 온도 조절 방식으로 혼합된 온수 및 냉수로부터 안전한 유체 공급을 제공합니다. 여기에는 메인 템퍼링 밸브 오작동 시 추가 보호를 위한 고온 제한 밸브와 온수 압력 손실 시 페일 세이프 급수를 보장하는 냉수 바이패스 밸브가 포함되어 있습니다.
브랜드 비상 샤워 바닥/벽/천장 장착이 가능하며 부식성 및 잠재적으로 위험한 물질에 노출될 때 사용자를 세척하고 빠르게 흠뻑 적시는 데 이상적입니다. 이 비상 샤워기에는 스테인리스 스틸/플라스틱 샤워 헤드 및 손잡이가 있어 악조건에서도 내구성이 있습니다. 일부 모델에는 효과적인 청소를 위해 샤워 헤드 전체에 유체 흐름을 고르게 분배하는 유체 역학적 샤워 디자인이 있습니다.
Haws 제품은 일반적으로 동등한 Bradley, Guardian Equipment, Hughes Safety & Speakman 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 모델을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Haws 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Haws 제품은 크기가 작은 것부터 큰 것까지 다양합니다. 배송 중 일부 부품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Haws 제품은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
Axion MSR(Medically Superior Response) 장비는 의료 전문가에게 권장되는 역안 세척 스트림을 제공하여 눈과 비강에서 오염 물질을 안전하게 제거합니다....더 읽기
Haws Axion eyePOD는 기존 수도꼭지/싱크대에 장착할 수 있는 자동 온도 조절식 안구 세척제로서 의학적으로 일관된 역 안구 세척 기술을 제공합니다. 이 눈 세척 장치는...더 읽기
스템 쉴드는 스템 및 요크 게이트 밸브의 스템 스레드를 보호하는 연질 셀 고무 폼 밀폐형 PVC 파이프입니다. 그들은 빠른 감지를 위해 눈에 잘 띄는 노란색을 가지고 있습니다. 이러한 내화학성...더 읽기
이 새 버튼 또는 개장 버튼은 안전하고 위생적인 물 분배를 위해 매립형 푸시 버튼 식수대 및 병 필러에 맞습니다. 이 푸시 버튼 어셈블리에는 99.9% 구리 도금으로 만들어진 푸시 버튼과 고정 너트, 오퍼레이터, 원형 잠금 너트, 스냅 링 및 웨이브 와셔와 같은 액세서리가 포함됩니다. 자주 만지는 구리 표면은 정기적으로 청소하면 감염을 유발하는 박테리아를 지속적으로 죽입니다.
휴대용 안약은 식수에 접근할 수 없는 장소에서 사용됩니다. 이 독립형 비상 눈 세척 장치는 여러 위치에서 눈 세척 장치에 접근해야 하는 응용 분야에 적합합니다. 여기에는 연속 15분 흐름을 위한 세척액 저장소가 포함되어 있습니다. Haws 휴대용 안약은 중력식 안약과 공기압식 안약의 두 가지 형태로 제공됩니다.
Haws 비상 샤워/눈 세척 장비는 영향을 받는 작업자가 필요한 시간 동안 유해한 화학 물질/불순물을 씻어내도록 장려하는 편안한 세척 환경을 위해 적절한 온도의 물을 제공합니다.
Haws는 네바다주 스파크에 본사를 두고 있으며 USHaws는 스위스, 싱가포르, 인도, 독일, 두바이 및 브라질에도 전 세계에 지사를 두고 있습니다.
Haws 비상 장비 모델은 사용자 안전 및 환경 건강에 대한 ANSI 표준 Z358.1 및 OSHA 안전 지침을 충족하거나 능가합니다. 회사는 또한 우수한 품질과 긴 작동 수명에 대해 ISO 9001:2015 및 CSA 인증을 받았습니다.