항목 | 눈속임 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
눈 세척 활성화 | 핸들 잡아 당기기 |
안약 보울 재질 | 그릇 없음 |
피팅 재료 | 황동 |
헤드 재료 | ABS 플라스틱 |
높이 | 32 " |
설치 | 벽 |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 5 |
선박 높이 (cm) | 41.15 |
선박 길이 (cm) | 85.09 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 색상 | 깊이 | 설치 | 폭 | 눈 세척 활성화 | 피팅 재료 | 피팅 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7620 | 2" | 은 | 4" | 수도꼭지 | 3.5 " | 안약 헤드의 회전 | 스테인리스 강 | 55/64 "-27 암 | ₩ 641,550 | ||
7324 | 13 " | - | - | 벽 | 5" | 푸시 핸들 | 황동 | - | ₩ 953,767 | ||
7655WCC | 32 " | - | - | 벽 | 14 " | 핸들 잡아 당기기 | 황동 | - | ₩ 3,284,365 | ||
7655WCSM | 32.5 " | - | - | 벽 | 14.5 " | 핸들 잡아 당기기 | 황동 | - | ₩ 3,374,122 | ||
7656WCSM | 32.5 " | - | - | 벽 | 14.5 " | 핸들 잡아 당기기 | 황동 | - | ₩ 4,899,265 | ||
7611 | 8.5 " | 크롬 | 11.5 " | 갑판 | 11.5 " | 그네 | 크롬 도금 황동 | 1/2 "NPT 암 | ₩ 1,127,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.