항목 | 빔 클램프 |
보석 개방 높이 | 4-1 / 4 " |
보석 개방 폭 | 19-3 / 5 " |
생산 능력 | 6000의 파운드 |
플랜지 두께 | 1" |
플랜지 폭 | 4 ~ 12 인치 |
헤드 룸 | 5" |
턱 용량 | 4 ~ 12 인치 |
턱 재질 | 강철 |
리프팅 포인트 | 샤프트 |
잠금 유형 | Bowma 너트 잠금 |
보석 구멍 위의 재료 | 12 " |
조작 | Manual |
전체 폭 | 4.25 " |
안전한 작업 부하 | 6000의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 9.29 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.