HARRINGTON SNER020L-10 전기 체인 호이스트 4000 Lb. 10피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 체인 호이스트 |
암페어 @ 저전압 | 23.9 |
브레이크 | 로터 모터를 당겨 |
생산 능력 | 4000의 파운드 |
분류 | H4 |
클러치 | 마찰 |
색상 | 노란색 |
구성 | 후크 장착-트롤리 없음 |
Control | 110V 푸시 버튼 제어 펜던트 |
제어 코드 | 6 피트 |
마감재 | 정전기 에나멜 |
헤드 룸 | 22.625 " |
하우징 깊이 | 8-5 / 16 " |
하우징 길이 | 22.593 |
하우징 폭 | 13 5 / 16 " |
승강기 | 10 피트 |
리프트 속도 | 7FPM |
부하 용량 | 4000의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 오일 배스 |
최소 후크 사이 | 22.625 " |
모터 HP | 1.2 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
리빙 | 1 |
열 보호 | 아니 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 88.2 |
선박 높이 (cm) | 53.59 |
선박 길이 (cm) | 74.93 |
선박 폭 (cm) | 52.83 |
HS 코드 | 8425110000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 헤드 룸 | 암페어 @ 저전압 | 브레이크 | 하우징 깊이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 리프트 속도 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNERP003S-10 | 14.625 " | 7.7 | 풀 로터 | 6.625 " | 22.25 " | 13 " | 14FPM | 500의 파운드 | ₩ 5,480,177 | ||
SNERP005L-10 | 14.625 " | 7.7 | 풀 로터 | 6.625 " | 22.25 " | 13 " | 7FPM | 1000의 파운드 | ₩ 6,081,145 | ||
SNERP005S-10 | 15.375 " | 16.9 | 풀 로터 | 7.5 " | 23.25 " | 13 13 / 16 " | 15FPM | 1000의 파운드 | ₩ 6,667,447 | ||
SNERP010L-10 | 16.5 " | 16.9 | 풀 로터 | 7.5 " | 23.25 " | 13 13 / 16 " | 7FPM | 2000의 파운드 | ₩ 6,628,230 | ||
SNERP010S-10 | 17-11 / 16 " | 23.9 | 풀 로터 | 8-5 / 16 " | 26.875 " | 16.5 " | 14FPM | 2000의 파운드 | ₩ 9,219,735 | ||
SNERP020L-10 | 22.25 " | 23.9 | 풀 로터 | 8-5 / 16 " | 26.875 " | 16.5 " | 7FPM | 4000의 파운드 | ₩ 9,025,940 | ||
SNERP030C-10 | 28.875 " | 23.9 | 풀 로터 | 8-5 / 16 " | 26.875 " | 16.5 " | 오후 3.5시 | 6000의 파운드 | ₩ 12,057,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.