항목 | 전기 체인 호이스트 |
암페어 @ 저전압 | 16.9 |
브레이크 | 로터 모터를 당겨 |
생산 능력 | 2000의 파운드 |
분류 | H4 |
클러치 | 마찰 |
색상 | 노란색 |
구성 | 후크 장착-트롤리 없음 |
Control | 110V 푸시 버튼 제어 펜던트 |
제어 코드 | 16 피트 |
마감재 | 정전기 에나멜 |
헤드 룸 | 16 " |
하우징 깊이 | 7.5 " |
하우징 길이 | 16 3 / 32 " |
하우징 폭 | 10 13 / 16 " |
승강기 | 20 피트 |
리프트 속도 | 7FPM |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 오일 배스 |
최소 후크 사이 | 16 " |
모터 HP | 0.6 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
리빙 | 1 |
열 보호 | 아니 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 61.2 |
선박 높이 (cm) | 36.83 |
선박 길이 (cm) | 62.99 |
선박 폭 (cm) | 43.94 |
HS 코드 | 8425110000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 암페어 @ 저전압 | 생산 능력 | 최소 후크 사이 | 모터 HP | 리빙 | 헤드 룸 | 하우징 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNER003S-20 | 500의 파운드 | 7.7 | 500의 파운드 | 13-13 / 16 " | 0.34 | 1 | 13-13 / 16 " | 6.625 " | ₩ 5,653,007 | ||
SNER005L-20 | 1000의 파운드 | 7.7 | 1000의 파운드 | 14 " | 0.34 | 1 | 14 " | 6.625 " | ₩ 5,820,972 | ||
SNER005S-20 | 1000의 파운드 | 16.9 | 1000의 파운드 | 14.625 " | 0.6 | 1 | 14.625 " | 7.5 " | ₩ 6,389,915 | ||
SNER010S-20 | 2000의 파운드 | 23.9 | 2000의 파운드 | 17-5 / 16 " | 1.2 | 1 | 17-5 / 16 " | 8-5 / 16 " | ₩ 8,952,142 | ||
SNER020L-20 | 4000의 파운드 | 23.9 | 4000의 파운드 | 22.625 " | 1.2 | 1 | 22.625 " | 8-5 / 16 " | ₩ 8,640,975 | ||
SNER030C-20 | 6000의 파운드 | 23.9 | 6000의 파운드 | 29.5 " | 1.2 | 2 | 29.5 " | 8-5 / 16 " | ₩ 11,583,215 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.