HARRINGTON NERG020L-FG-15 트롤리 4000lb가 있는 전기 체인 호이스트 15피트
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 체인 호이스트 |
암페어 @ 저전압 | 2.4 |
빔 높이 | 4-11 / 32 " |
브레이크 | 직류 전류 |
생산 능력 | 4000의 파운드 |
분류 | H4 |
클러치 | 마찰 |
색상 | 백 |
구성 | 기어드 트롤리 |
Control | 110V 푸시 버튼 제어 펜던트 |
제어 코드 | 11 피트 |
마감재 | 에폭시 도료 |
플랜지 폭 | 3 15/64 ~ 6 1/64 " |
헤드 룸 | 25 " |
하우징 깊이 | 25 " |
하우징 길이 | 27.875 " |
하우징 폭 | 11 11 / 16 " |
Hz | 60 |
승강기 | 15 피트 |
리프트 속도 | 14FPM |
부하 용량 | 4000의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 식품 등급 오일 |
최소 후크 사이 | 25 " |
최소 반경 곡선 | 59-7 / 64 " |
모터 HP | 2.4 |
속도의 수 | 1 |
상 | 3 |
리빙 | 1 |
열 보호 | 가능 |
전압 | 230/460 |
휠 재질 | 스테인리스 강 |
휠 트레드 Dia. | 3-23 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 89.55 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8425110000 |
모델 | 하우징 폭 | 암페어 @ 저전압 | 생산 능력 | 리프트 속도 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 최소 반경 곡선 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERG020LD-FG-15 | 11 11 / 16 " | 2.4 | 4000의 파운드 | 14 / 2.5fpm | 4000의 파운드 | 25 " | 59-7 / 64 " | 2.4 | ₩ 23,026,622 | |
NERM003L-L-FG-15 | 8.5 " | 3.4 | 500의 파운드 | 15FPM | 500의 파운드 | 14-13 / 16 " | 31.5 " | 0.75 | ₩ 21,250,495 | |
NERG003L-FG-15 | 8.5 " | 3.4 | 500의 파운드 | 15FPM | 500의 파운드 | 16-5 / 16 " | 51.187 " | 0.75 | ₩ 14,916,965 | |
NERG005L-FG-15 | 8.5 " | 3.4 | 1000의 파운드 | 15FPM | 1000의 파운드 | 16-5 / 16 " | 51.187 " | 0.75 | ₩ 14,210,052 | |
NERG010L-FG-15 | 9 11 / 16 " | 4.8 | 2000의 파운드 | 14FPM | 2000의 파운드 | 18.5 " | 51.187 " | 1.2 | ₩ 16,630,355 | |
NERG003LD-FG-15 | 8.5 " | 3.4 | 500의 파운드 | 15 / 2.5fpm | 500의 파운드 | 16-5 / 16 " | 51.187 " | 0.75 | ₩ 16,938,197 | |
NERG005LD-FG-15 | 8.5 " | 3.4 | 1000의 파운드 | 15 / 2.5fpm | 1000의 파운드 | 16-5 / 16 " | 51.187 " | 0.75 | ₩ 16,919,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.