항목 | 레버 체인 호이스트 |
브레이크 | 웨스턴 스타일 자동 브레이크 |
체인 | 니켈 도금 |
체인 길이 | 10 피트 |
마감재 | 아크릴 옐로우 |
후크 열기 | 1" |
레버 길이 | 10-13 / 32 " |
승강기 | 10 피트 |
부하 용량 | 3000의 파운드 |
최소 후크 사이 | 13.25 " |
과부하 보호 | 아니 |
정격 부하를 들어 올리려면 당겨 | 64의 파운드 |
리빙 | 1 |
선박 중량 (kg) | 10.88 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8425190000 |
모델 | 후크 열기 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
LB015-10-SC-SYH | 1" | 3000의 파운드 | 13.25 " | ₩ 1,899,205 | |
LB030-10-SYH | 1-5 / 16 " | 6000의 파운드 | 13-9 / 16 " | ₩ 2,102,205 | |
LB030-10-SC-SYH | 1-5 / 16 " | 6000의 파운드 | 13-9 / 16 " | ₩ 2,565,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.