HARRINGTON AH250P-10 에어 체인 호이스트 250 Lb. 용량 10피트 리프트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 체인 호이스트 |
공기 소비 | 28SCFM |
공기 압력 | 90의 PSI |
브레이크 | 자체 조정 |
색상 | 노란색 |
Control | 펜던트 |
마감재 | 아크릴 수지 페인트 |
하우징 길이 | 9 11 / 16 " |
하우징 폭 | 4" |
인 레트 크기 | 3 / 8 "NPT |
승강기 | 10 피트 |
리프트 속도 | 오후 42시 |
부하 용량 | 250의 파운드 |
최소 후크 사이 | 12 " |
소음 수준 | 76 dBA |
전체 길이 | 9 11 / 16 " |
전체 폭 | 6" |
리빙 | 1 |
현탁 | 후크 |
선박 중량 (kg) | 11.67 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8425110000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 공기 소비 | Control | 전체 폭 | 하우징 길이 | 승강기 | 리프트 속도 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH250C-10 | 9 11 / 16 " | 32SCFM | 풀 코드 | 6" | 9 11 / 16 " | 10 피트 | 오후 47시 | 250의 파운드 | ₩ 4,538,380 | ||
AH250C-15 | 9 11 / 16 " | 32SCFM | 풀 코드 | 6" | 9 11 / 16 " | 15 피트 | 오후 47시 | 250의 파운드 | ₩ 4,921,332 | ||
AH250C-20 | 9 11 / 16 " | 32SCFM | 풀 코드 | 6" | 9 11 / 16 " | 20 피트 | 오후 47시 | 250의 파운드 | ₩ 5,185,565 | ||
AH250P-15 | 9 11 / 16 " | 28SCFM | 펜던트 | 6" | 9 11 / 16 " | 15 피트 | 오후 42시 | 250의 파운드 | ₩ 7,244,720 | ||
AH250P-20 | 9 11 / 16 " | 28SCFM | 펜던트 | 6" | 9 11 / 16 " | 20 피트 | 오후 42시 | 250의 파운드 | ₩ 7,674,380 | ||
AH250M-6.5 | 11 5 / 16 " | 28SCFM | 속이는 사람 | 7.187 " | 11 5 / 16 " | 6-1 / 2 피트 | 오후 41시 | 250의 파운드 | ₩ 6,700,540 | ||
AH250M-13 | 11 5 / 16 " | 28SCFM | 속이는 사람 | 7.187 " | 11 5 / 16 " | 13 피트 | 오후 41시 | 250의 파운드 | ₩ 7,390,635 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.