항목 | 퀵 커플러 바디 |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
컬러 코드 | 빨간색 |
마감재 | 황동 |
호스 연결 | (M) NPT |
잠금 유형 | 소매 |
자재 | 황동 |
최대. 흐름 | CFM 21 |
최대. 압력 | 1500의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
씰 | 니트릴 |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
UPC | 094721722006 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 컬러 코드 | 호스 연결 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR603 | 초록색 | (M) NPT | 1500의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 43,785 | ||
GR603SL | 초록색 | (M) NPT | 100의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 52,325 | ||
GR604RSL | 초록색 | 남성 UNF | 100의 PSI | 9 / 16 " | ₩ 62,527 | ||
GR605R | 초록색 | (M) NPT | 1500의 PSI | 9 / 16 " | ₩ 51,345 | ||
RD703SL | 빨간색 | (M) NPT | 15의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 44,695 | ||
RD704LSL | 빨간색 | 남성 UNF | 15의 PSI | 9 / 16 " | ₩ 64,557 | ||
RD705LSL | 빨간색 | (M) NPT | 15의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 77,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.