플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HAMILTON W-620-NYB-1 / 2 캐스터 휠 2300 Lb 6 D x 2 In. | AG6WJP 49H446

HAMILTON W-620-NYB-1/2 캐스터 휠 2300 Lb 6 D x 2인치

재고 있음 있음
항목: AG6WJP 모델: W-620-NYB-1/2교차 참조: 49H446

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 256,322 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목캐스터 휠
보어 직경.1 / 2 "
캐스터 정격 하중 범위1000 ~ 2999 파운드
캐스터 온도 사용 가능한 범위가능
캐스터 휠 재질나일론
핵심 색상검정
핵심 소재나일론
경도85 해안 D
차축에 적합1 / 2 "
허브 길이2.25 "
허브 폭2-1 / 4 "
정격 하중2300의 파운드
비 표시가능
교체49H510
에 저항물, 기름, 경약품
스패너 부싱포함 사항
온도. 범위-30도 ~ 220도 F
휠 베어링정밀 볼
휠 색상검정
휠 지름6"
휠 재질나일론
휠 너비2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.46
선박 높이 (cm)12.7
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)15.24
HS 코드8716900000

제품 변형

프로덕트모델허브 길이보어 직경.캐스터 정격 하중 범위정격 하중비 표시에 저항스패너 부싱온도. 범위가격
HAMILTON W-420-SVB-1 / 2 캐스터 휠 850 Lb. 4 D x 2 인치 | AB3MDK 1UBN1 W-420-SVB-1 / 22.25 "1-4 / 7 "300 ~ 999 파운드850의 파운드아니물, 기름, 화학물질, 대부분의 산포함 사항-30도 ~ 600도 F₩ 531,300
HAMILTON W-620-SVB-1 / 2 캐스터 휠 1200 Lb. 6 D x 2 인치 | AB3MDM 1UBN3 W-620-SVB-1 / 22.25 "1-4 / 7 "1000 ~ 2999 파운드1200의 파운드아니물, 기름, 화학물질, 대부분의 산포함 사항-30도 ~ 600도 F₩ 1,043,000
HAMILTON W-620-LP-3 / 4 캐스터 휠 1500 Lb. 6 D x 2 인치 | AB3MDN 1UBN5 W-620-LP-3 / 42.187 "1.187 "1000 ~ 2999 파운드1500의 파운드가능물, 기름, 경약품포함되지 않음-50도 ~ 300도 F₩ 105,822
HAMILTON W-820-LP-3 / 4 캐스터 휠 1750 Lb. 8 D x 2 인치 | AB3MDP 1UBN6 W-820-LP-3 / 42.187 "1.187 "1000 ~ 2999 파운드1750의 파운드가능물, 기름, 경약품포함되지 않음-50도 ~ 300도 F₩ 162,522
HAMILTON W-1030-LP-1 캐스터 휠 3600 Lb. 10 D x 3 인치 | AB3MDQ 1UBN7 W-1030-LP-13.25 "1-15 / 16 "3000 ~ 5999 파운드3600의 파운드가능물, 기름, 경약품포함되지 않음-50도 ~ 300도 F₩ 343,192
HAMILTON W-1230-LP-1 캐스터 휠 4400 Lb. 12 D x 3 인치 | AB3MDR 1UBN8 W-1230-LP-13.25 "1-15 / 16 "3000 ~ 5999 파운드4400의 파운드가능물, 기름, 경약품포함되지 않음-50도 ~ 300도 F₩ 430,482
HAMILTON W-620-SPB-1 / 2 캐스터 휠 960 Lb. 6 D x 2 인치 | AD7BDZ 4DB70 W-620-SPB-1 / 22.25 "1-4 / 7 "300 ~ 999 파운드960의 파운드가능물, 기름, 경약품포함 사항-50도 ~ 175도 F₩ 107,590

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HAMILTON W-620-NYB-1/2 캐스터 휠 2300 Lb 6 D x 2인치
₩ 256,322 /단위