그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캐스터 휠 |
보어 직경. | 1.187 " |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 휠 재질 | 페놀 |
핵심 색상 | 갈색 |
핵심 소재 | 페놀 |
경도 | 90 해안 D |
차축에 적합 | 3 / 4 " |
허브 길이 | 2.187 " |
허브 폭 | 2-3 / 16 " |
정격 하중 | 1500의 파운드 |
비 표시 | 가능 |
에 저항 | 물, 기름, 경약품 |
스패너 부싱 | 포함되지 않음 |
온도. 범위 | -50도 ~ 300도 F |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 갈색 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 페놀 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 23.11 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 허브 길이 | 보어 직경. | 캐스터 정격 하중 범위 | 정격 하중 | 비 표시 | 에 저항 | 스패너 부싱 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-420-SVB-1 / 2 | 2.25 " | 1-4 / 7 " | 300 ~ 999 파운드 | 850의 파운드 | 아니 | 물, 기름, 화학물질, 대부분의 산 | 포함 사항 | -30도 ~ 600도 F | ₩ 531,300 | ||
W-620-SVB-1 / 2 | 2.25 " | 1-4 / 7 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 1200의 파운드 | 아니 | 물, 기름, 화학물질, 대부분의 산 | 포함 사항 | -30도 ~ 600도 F | ₩ 1,043,000 | ||
W-820-LP-3 / 4 | 2.187 " | 1.187 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 1750의 파운드 | 가능 | 물, 기름, 경약품 | 포함되지 않음 | -50도 ~ 300도 F | ₩ 162,522 | ||
W-1030-LP-1 | 3.25 " | 1-15 / 16 " | 3000 ~ 5999 파운드 | 3600의 파운드 | 가능 | 물, 기름, 경약품 | 포함되지 않음 | -50도 ~ 300도 F | ₩ 343,192 | ||
W-1230-LP-1 | 3.25 " | 1-15 / 16 " | 3000 ~ 5999 파운드 | 4400의 파운드 | 가능 | 물, 기름, 경약품 | 포함되지 않음 | -50도 ~ 300도 F | ₩ 430,482 | ||
W-620-SPB-1 / 2 | 2.25 " | 1-4 / 7 " | 300 ~ 999 파운드 | 960의 파운드 | 가능 | 물, 기름, 경약품 | 포함 사항 | -50도 ~ 175도 F | ₩ 107,590 | ||
W-820-SPB-1 / 2 | 2.25 " | 1-4 / 7 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 1200의 파운드 | 가능 | 물, 기름, 경약품 | 포함 사항 | -50도 ~ 175도 F | ₩ 102,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.