HAMILTON S-EPSD-83FST-4SL-ZB 회전판 캐스터 방향 잠금 브레이크 10000 Lb
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
브레이크 유형 | 얼굴 접촉 |
캐스터 브레이크 포함 | 가능 |
캐스터 정격 하중 범위 | 6000lb 초과 |
캐스터 제품 그룹 | 4 위치 방향 잠금 및 브레이크가있는 스위블 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 단조 스틸 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 은 |
핵심 소재 | 단조 스틸 |
경도 | 179BHN |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 레드 에나멜 |
프레임 재질 | 단조 스틸 |
구멍 패턴 | A |
내부 볼트 구멍 간격 | 3-7/8 x 5-3/4" |
정격 하중 | 10,000의 파운드 |
잠금 유형 | 4 위치 방향 잠금 |
장착 볼트 직경 | 1 / 2 " |
비 표시 | 아니 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 5-1/8 x 6-1/4" |
전체 높이 | 10.5 " |
플레이트 크기 | 6-1/2 x 7-1/2" |
판 두께 | 0.5 " |
플레이트 유형 | A |
경마장 | 경화 정밀 롤러 |
교체 휠 | 23ER51 |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
휠 베어링 | 정밀 테이퍼 롤러 |
휠 색상 | 초기화 |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 단조 스틸 |
휠 너비 | 3" |
선박 중량 (kg) | 22.45 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 프레임 재질 | 브레이크 유형 | 캐스터 정격 하중 범위 | 내부 볼트 구멍 간격 | 정격 하중 | 장착 볼트 직경 | 비 표시 | 외부 볼트 구멍 간격 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-WHS-6SB-4SL-SZB | 유형 304 스테인레스 스틸 | 얼굴 접촉 | 1000 ~ 2999 파운드 | 3 x 3 " | 1200의 파운드 | 3 / 8 " | 아니 | 2-5/8 x 3-5/8" | ₩ 1,495,060 | ||
S-WHS-8UYSB-4SL-SZB | 유형 304 스테인레스 스틸 | 얼굴 접촉 | 1000 ~ 2999 파운드 | 3 x 3 " | 1500의 파운드 | 3 / 8 " | 가능 | 2-5/8 x 3-5/8" | ₩ 1,079,295 | ||
S-WHS-8SB-4SL-SZB | 유형 304 스테인레스 스틸 | 얼굴 접촉 | 1000 ~ 2999 파운드 | 3 x 3 " | 1600의 파운드 | 3 / 8 " | 아니 | 2-5/8 x 3-5/8" | ₩ 2,066,120 | ||
S-FM-6DB-4SL-IB | 단조 스틸 | 측면 | 1000 ~ 2999 파운드 | 2-7/16 x 4-15/16" | 1600의 파운드 | 1 / 2 " | 가능 | 3-3/8 x 5-1/4" | ₩ 508,777 | ||
S-FM-6RB-4SL-FB | 단조 스틸 | 측면 | 300 ~ 999 파운드 | 2-7/16 x 4-15/16" | 540의 파운드 | 1 / 2 " | 아니 | 3-3/8 x 5-1/4" | ₩ 500,167 | ||
S-FM-8DB-4SL-IB | 단조 스틸 | 측면 | 1000 ~ 2999 파운드 | 2-7/16 x 4-15/16" | 2000의 파운드 | 1 / 2 " | 가능 | 3-3/8 x 5-1/4" | ₩ 566,072 | ||
S-FM-8RB-4SL-FB | 단조 스틸 | 측면 | 300 ~ 999 파운드 | 2-7/16 x 4-15/16" | 670의 파운드 | 1 / 2 " | 아니 | 3-3/8 x 5-1/4" | ₩ 575,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.