HAMILTON 방향 잠금 브레이크가 있는 S-FM-6DB-4SL-IB 회전판 캐스터 1600lb
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
브레이크 유형 | 측면 |
캐스터 브레이크 포함 | 가능 |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 4 위치 방향 잠금 및 브레이크가있는 스위블 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 주철 |
경도 | 쇼어 A |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 레드 에나멜 |
프레임 재질 | 단조 스틸 |
구멍 패턴 | A |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-7/16 x 4-15/16" |
정격 하중 | 1600의 파운드 |
잠금 유형 | 4 위치 방향 잠금 |
장착 볼트 직경 | 1 / 2 " |
비 표시 | 가능 |
외부 볼트 구멍 간격 | 3-3/8 x 5-1/4" |
전체 높이 | 7.5 " |
플레이트 크기 | 4-1/2 x 6-1/2" |
판 두께 | 0.38 " |
플레이트 유형 | A |
경마장 | 정밀 볼 |
교체 휠 | 35W177 |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 초록색 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 프레임 재질 | 브레이크 유형 | 캐스터 정격 하중 범위 | 내부 볼트 구멍 간격 | 정격 하중 | 장착 볼트 직경 | 비 표시 | 외부 볼트 구멍 간격 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-WHS-6SB-4SL-SZB | 유형 304 스테인레스 스틸 | 얼굴 접촉 | 1000 ~ 2999 파운드 | 3 x 3 " | 1200의 파운드 | 3 / 8 " | 아니 | 2-5/8 x 3-5/8" | ₩ 1,626,310 | ||
S-WHS-8UYSB-4SL-SZB | 유형 304 스테인레스 스틸 | 얼굴 접촉 | 1000 ~ 2999 파운드 | 3 x 3 " | 1500의 파운드 | 3 / 8 " | 가능 | 2-5/8 x 3-5/8" | ₩ 1,174,057 | ||
S-WHS-8SB-4SL-SZB | 유형 304 스테인레스 스틸 | 얼굴 접촉 | 1000 ~ 2999 파운드 | 3 x 3 " | 1600의 파운드 | 3 / 8 " | 아니 | 2-5/8 x 3-5/8" | ₩ 2,168,600 | ||
S-FM-6RB-4SL-FB | 단조 스틸 | 측면 | 300 ~ 999 파운드 | 2-7/16 x 4-15/16" | 540의 파운드 | 1 / 2 " | 아니 | 3-3/8 x 5-1/4" | ₩ 517,877 | ||
S-FM-8DB-4SL-IB | 단조 스틸 | 측면 | 1000 ~ 2999 파운드 | 2-7/16 x 4-15/16" | 2000의 파운드 | 1 / 2 " | 가능 | 3-3/8 x 5-1/4" | ₩ 615,790 | ||
S-FM-8RB-4SL-FB | 단조 스틸 | 측면 | 300 ~ 999 파운드 | 2-7/16 x 4-15/16" | 670의 파운드 | 1 / 2 " | 아니 | 3-3/8 x 5-1/4" | ₩ 598,027 | ||
S-FM-10DB-4SL-FB | 단조 스틸 | 측면 | 1000 ~ 2999 파운드 | 2-7/16 x 4-15/16" | 2200의 파운드 | 1 / 2 " | 가능 | 3-3/8 x 5-1/4" | ₩ 921,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.