플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HAM-LET 769L SS 1/2 X 3/8 수 커넥터 엘보 스테인리스 스틸 1/2인치 엘보 | AH3FCU 31LC47

HAM-LET 769L SS 1/2 X 3/8 수 커넥터 엘보 스테인리스강 1/2인치 엘보

재고 있음 있음
항목: AH3FCU 모델: 769L SS 1/2 X 3/8크로스 참조: 31LC47

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 119,542 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목수 커넥터 팔꿈치
컴플라이언스RoHS, GOST, ISO 9001
압축 스레드 크기3 / 4-20
연결 유형압축 x MNPT
육각 크기13 / 16 "
자재316 스테인레스 스틸
최대. 압력2650 ~ 6750 psi
파이프 크기3 / 8 "
온도. 범위-425도 ~ 1200도 F
튜브 크기1 / 2 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.12
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)5.33
선박 폭 (cm)4.57
원산지IL

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HAM-LET 769L SS 1/2 X 3/8 수 커넥터 엘보 스테인리스강 1/2인치 엘보
₩ 119,542 /단위