DAYTON 포크 익스텐션
스타일 | 모델 | 연장 길이 | 포크 너비 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3AA41 | 60 " | 5" | 2 | ₩ 596,942 | |
A | 3AA38 | 60 " | 4" | 2 | ₩ 559,265 | |
A | 3AA39 | 72 " | 5" | 2 | ₩ 575,365 | |
A | 3AA40 | 72 " | 6" | 2 | ₩ 683,707 |
포크 확장
Dayton 포크 익스텐션은 화물을 들어 올리기 위해 더 긴 포크가 필요한 지게차 및 트럭에 사용됩니다. 그들은 강철로 만들어졌으며 2인치 두께 이상의 포크에 맞도록 설계되었습니다. 이 포크 익스텐션에는 안전하게 설치하기 위한 스틸 고정 스트랩이 포함되어 있습니다. 60인치 및 72인치 길이로 제공되는 다양한 포크 익스텐션 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위생 개스킷
- W 형 및 U 형 자물쇠
- 디바이더 박스
- 로터리 플랩 핀 어셈블리
- 트위스트 타이
- 엔진
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 공기압 처리
- 전자
- 소음 제어
- NEW YORK WIRE 보이지 않는 도어 및 윈도우 스크린
- PAWLING CORP 도어 노브 프로텍터
- RENEWABLE LUBRICANTS 헤비 듀티 모터 오일
- VULCAN HART 트레이 단열
- VULCAN HART 상단 프레임
- MARTIN SPROCKET R2 시리즈 MST 부싱
- LOVEJOY RRS 유형 스페이서 어셈블리, 미터 간격
- TB WOODS 3V 시리즈 V-벨트
- AEROQUIP 더스트 캡
- TSUBAKI 다중 가닥 스프로킷, 5/8인치 피치