그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유니온 엘보 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | LET-LOK (R) x LET-LOK (R) |
육각 크기 | 9 / 16 " |
최대. 압력 | 4100 ~ 8100 psi |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
튜브 크기 | 8mm |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | IL |
프로덕트 | 모델 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
765L-SS-4MM | 1 / 2 " | 5500 ~ 10,300 psi | 4mm | ₩ 153,702 | ||
765L-SS-6MM | 1 / 2 " | 4100 ~ 10,300 psi | 6mm | ₩ 113,540 | ||
765L-SS-10MM | 11 / 16 " | 3350 ~ 6550 psi | 10mm | ₩ 127,785 | ||
765L-SS-12MM | 13 / 16 " | 2650 ~ 6750 psi | 12mm | ₩ 224,700 | ||
3000312 | - | - | - | ₩ 247,257 | ||
3002993 | - | - | - | ₩ 134,645 | ||
3012086 | - | - | - | ₩ 252,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.