HALLOWELL UEL1288-2PT 옷장 사물함 (1) 넓은 (2) 개구부
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 옷장 로커 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
색상 | 양피지 |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
핸들 타입 | 최근 |
개구 부당 후크 | (1) 2 개의 프롱 천장 후크 및 (XNUMX) XNUMX 개의 프롱 후크 |
유산 | 포함 사항 |
사물함 구성 | (1) 넓은, (2) 개구부 |
로커 도어 유형 | 루버 |
자재 | 냉간 압연 강판 |
오프닝 깊이 | 17 " |
오프닝 높이 | 34 " |
개방 폭 | 9.25 " |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 12 " |
층 | 두 |
선박 중량 (kg) | 29.7 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 200.66 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 9403200078 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 잠금 유형 | 조립 / 미 조립 | 색상 | 사물함 구성 | 로커 도어 유형 | 자재 | 오프닝 깊이 | 오프닝 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USS1288-1 | 붙박이 자물쇠 또는 자물쇠 수용 | 미 조립 | - | (1) 와이드, (1) 오프닝 | 루버 | 304 스테인레스 스틸 | 17 " | 69 " | ₩ 2,214,975 | RFQ
| |
USS3288-1 | 붙박이 자물쇠 또는 자물쇠 수용 | 미 조립 | - | (3) 넓은, (3) 개구부 | 루버 | 304 스테인레스 스틸 | 17 " | 69 " | ₩ 4,843,230 | RFQ
| |
USS1888-1 | 붙박이 자물쇠 또는 자물쇠 수용 | 미 조립 | - | (1) 와이드, (1) 오프닝 | 루버 | 304 스테인레스 스틸 | 17 " | 69 " | ₩ 2,699,427 | RFQ
| |
USS3888-1 | 붙박이 자물쇠 또는 자물쇠 수용 | 미 조립 | - | (3) 넓은, (3) 개구부 | 루버 | 304 스테인레스 스틸 | 17 " | 69 " | ₩ 5,906,057 | RFQ
| |
USS1288-2 | 붙박이 자물쇠 또는 자물쇠 수용 | 미 조립 | - | (1) 넓은, (2) 개구부 | 루버 | 304 스테인레스 스틸 | 17 " | 34 " | ₩ 2,302,440 | RFQ
| |
USS3288-2 | 붙박이 자물쇠 또는 자물쇠 수용 | 미 조립 | - | (3) 넓은, (6) 개구부 | 루버 | 304 스테인레스 스틸 | 17 " | 34 " | ₩ 5,074,510 | RFQ
| |
USS1888-2 | 붙박이 자물쇠 또는 자물쇠 수용 | 미 조립 | - | (1) 넓은, (2) 개구부 | 루버 | 304 스테인레스 스틸 | 17 " | 34 " | ₩ 2,787,627 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.