HALLOWELL U1282-3A-MR 블랙 타이 로커 블랙/레드 조립
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 블랙 타이 로커 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 검정 / 빨강 |
마감재 | 분말 코팅 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
핸들 타입 | 오목한 리프트 핸들 |
개구 부당 후크 | (1) 더블 |
유산 | 엔원 |
잠금 유형 | 붙박이 자물쇠 또는 자물쇠 수용 |
사물함 구성 | (1) 넓은, (3) 개구부 |
로커 도어 유형 | 루버 |
자재 | 냉간 압연 강판 |
오프닝 깊이 | 17 " |
오프닝 높이 | 22.25 " |
개방 폭 | 9.25 " |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 72 " |
전체 폭 | 12 " |
층 | 세 |
UPC | 192109012326 |
선박 중량 (kg) | 29.94 |
선박 높이 (cm) | 185.42 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 9403200078 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 층 | 조립 / 미 조립 | 색상 | 핸들 타입 | 개구 부당 후크 | 사물함 구성 | 오프닝 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1282-1ME | 한 | 미 조립 | 검정 | 오목한 리프트 핸들 | (1) 더블, (2) 싱글 | (1) 와이드, (1) 오프닝 | 69 " | 12 " | ₩ 443,905 | RFQ
| |
U1282-1MP | 한 | 미 조립 | 블랙 / 라이트 그레이 | 오목한 리프트 핸들 | (1) 더블, (2) 싱글 | (1) 와이드, (1) 오프닝 | 69 " | 12 " | ₩ 433,230 | RFQ
| |
U1282-1MR | 한 | 미 조립 | 검정 / 빨강 | 오목한 리프트 핸들 | (1) 더블, (2) 싱글 | (1) 와이드, (1) 오프닝 | 69 " | 12 " | ₩ 434,805 | RFQ
| |
U1282-2ME | 두 | 미 조립 | 검정 | 오목한 리프트 핸들 | (1) 더블, (2) 싱글 | (1) 넓은, (2) 개구부 | 34 " | 12 " | ₩ 498,365 | RFQ
| |
U1282-2MP | 두 | 미 조립 | 블랙 / 라이트 그레이 | 오목한 리프트 핸들 | (1) 더블, (2) 싱글 | (1) 넓은, (2) 개구부 | 34 " | 12 " | ₩ 500,465 | RFQ
| |
U1282-2MR | 두 | 미 조립 | 검정 / 빨강 | 오목한 리프트 핸들 | (1) 더블, (2) 싱글 | (1) 넓은, (2) 개구부 | 34 " | 12 " | ₩ 496,230 | RFQ
| |
U1282-3ME | 세 | 미 조립 | 검정 | 오목한 리프트 핸들 | (1) 더블 | (1) 넓은, (3) 개구부 | 22.25 " | 12 " | ₩ 567,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.