항목 | 조합 보관 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
조립 | 용접 |
캐비닛 색상 | 회색 |
문 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 구운 에나멜 |
계량기 | 16 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
처리 | 하나의 |
잠금 시스템 | 3-Point |
자재 | 아연 도금 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 용량 | 1000의 파운드 |
강도 등급 | 무거운 의무 |
스타일 | 복합성 |
총 서랍 수 | 0 |
UPC | 192109036131 |
선박 중량 (kg) | 157.5 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 계량기 | 전체 폭 | 선반 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
HWG6CC8478-4CL | 16 | 48 " | 1000의 파운드 | ₩ 3,941,560 | |
HWG6CC0478-4CL | 16 | 60 " | 1000의 파운드 | ₩ 4,257,347 | |
HWG4CC6478-4CL | 14 | 36 " | 1450의 파운드 | ₩ 4,259,552 | RFQ
|
HWG4CC8478-4CL | 14 | 48 " | 1450의 파운드 | ₩ 4,546,360 | |
HWG4CC0478-4CL | 14 | 60 " | 1450의 파운드 | ₩ 5,092,482 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.