HALLOWELL 472C-18PL-AM 스타터 선반 87inh 48inw 18ind
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 유닛 |
색상 | Platinum |
깊이 | 18 " |
마감재 | 항균 파우더 코트 |
계량기 | 22 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | 그레 뉴 가드 골드 |
높이 | 87 " |
자재 | 강철 |
선반 수 | 11 |
선반 조정 | 1-1 / 2 "증분 |
선반 용량 | 375의 파운드 |
선반 스타일 | 휴무 |
선반 유형 | 입문 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 92.16 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 223.52 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 9403200078 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 선반 수 | 선반 용량 | 선반 스타일 | 선반 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4513-12PL-AM | 12 " | 8 | 500의 파운드 | 엽니다 | 입문 | 36 " | ₩ 845,880 | RFQ
|
A4513-12PL-AM | 12 " | 8 | 500의 파운드 | 엽니다 | 애드온 | 36 " | ₩ 737,992 | RFQ
|
4513-18PL-AM | 18 " | 8 | 500의 파운드 | 엽니다 | 입문 | 36 " | ₩ 947,642 | RFQ
|
A4513-18PL-AM | 18 " | 8 | 500의 파운드 | 엽니다 | 애드온 | 36 " | ₩ 843,605 | RFQ
|
4513-24PL-AM | 24 " | 8 | 500의 파운드 | 엽니다 | 입문 | 36 " | ₩ 1,124,690 | RFQ
|
A4513-24PL-AM | 24 " | 8 | 500의 파운드 | 엽니다 | 애드온 | 36 " | ₩ 975,957 | RFQ
|
4713-12PL-AM | 12 " | 8 | 375의 파운드 | 엽니다 | 입문 | 48 " | ₩ 1,078,927 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.