HALLOWELL 425S24SVA-HG 보관 캐비닛 22 게이지 72인치 H 48인치 폭
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스토리지 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
조립 | 조립 된 |
캐비닛 색상 | 회색 |
문 유형 | Clearview |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 22 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
처리 | 하나의 |
잠금 시스템 | 3-Point |
자재 | 냉간 압연 강판 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 72 " |
전체 폭 | 48 " |
선반 용량 | 200의 파운드 |
강도 등급 | 산업(공업) |
총 서랍 수 | 0 |
선박 중량 (kg) | 73.82 |
선박 높이 (cm) | 185.42 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 124.46 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 전체 폭 | 조립 / 미 조립 | 조립 | 선반 용량 | 강도 등급 | 캐비닛 색상 | 마감재 | 계량기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815S18SV-PT | 36 " | 미 조립 | 미 조립 | 250의 파운드 | 산업(공업) | 양피지 | 분말 코팅 | 20 | ₩ 1,626,550 | RFQ
|
815S24SV-PT | 36 " | 미 조립 | 미 조립 | 250의 파운드 | 산업(공업) | 양피지 | 분말 코팅 | 20 | ₩ 1,766,868 | RFQ
|
825S18SV-PT | 48 " | 미 조립 | 미 조립 | 250의 파운드 | 산업(공업) | 양피지 | 분말 코팅 | 20 | ₩ 1,669,510 | RFQ
|
825S24SV-PT | 48 " | 미 조립 | 미 조립 | 250의 파운드 | 산업(공업) | 양피지 | 분말 코팅 | 20 | ₩ 2,096,184 | RFQ
|
815S18SVA-PT | 36 " | 조립 된 | 조립 된 | 250의 파운드 | 산업(공업) | 양피지 | 분말 코팅 | 20 | ₩ 1,918,644 | RFQ
|
815S24SVA-PT | 36 " | 조립 된 | 조립 된 | 250의 파운드 | 산업(공업) | 양피지 | 분말 코팅 | 20 | ₩ 2,090,446 | RFQ
|
825S18SVA-PT | 48 " | 조립 된 | 조립 된 | 250의 파운드 | 산업(공업) | 양피지 | 분말 코팅 | 20 | ₩ 2,290,901 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.