그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 눈속임 |
ADA 준수 | 아니 |
색상 | 크롬 |
깊이 | 5.25 " |
눈 세척 활성화 | 스윙 아웃 |
피팅 재료 | 크롬 도금 황동 |
피팅 크기 | 1/2 "NPT 암 |
머리 Dia. | 2.25 " |
높이 | 7.875 " |
설치 | 데크, 왼손 |
헤드 수 | 2 |
파이프 재질 | 크롬 도금 황동 |
밸브 재질 | 크롬 도금 황동 |
폭 | 14.12 " |
선박 중량 (kg) | 2.15 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.