GUARDIAN EQUIPMENT G1825 안약, 받침대 장착형, 스테인리스 스틸, 16W
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안약 스테이션 |
ADA 준수 | 아니 |
보울 직경 | 11-1 / 2 " |
색상 | 은 |
깊이 | 11.5 " |
눈 세척 활성화 | 플래그 푸시 핸들 |
눈 세척 핸들 재질 | 알루미늄 |
안약 보울 재질 | 스테인리스 강 |
피팅 재료 | 크롬 도금 황동 |
피팅 크기 | 1/2 "NPT 암 |
머리 Dia. | 1.5 " |
높이 | 38 " |
설치 | 받침대 |
헤드 수 | 2 |
파이프 재질 | 아연 도금 강판 |
밸브 재질 | 크롬 도금 황동 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 7.02 |
선박 높이 (cm) | 30.99 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 39.88 |
HS 코드 | 7324100010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.