그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기총 |
공기 소비 | 49SCFM |
본체 재질 | 알류미늄 |
바디 스타일 | 권총 그립 |
색상 | 회색 |
확장 크기 | 24 " |
인 레트 크기 | 3/8 "(F) NPT |
맥스. dBA | 104 |
맥스. 입구 압력 | 120의 PSI |
대통 주둥이 | 벤츄리 |
노즐 길이 | 2" |
출구 크기 | 3/4 ~ 32 인치 (F) NPT |
산출 | 2.8lbf |
전체 길이 | 32 " |
트리거 | 지레 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
U75LJ018AA2 | 크롬 | 25 " | ₩ 65,420 | ||
U75LJ072AA2 | 회색 | 79 " | ₩ 84,819 | RFQ
| |
U75LJ012AA3 | 크롬 | 19 " | ₩ 63,259 | ||
U75LJ018AA3 | 회색 | 25 " | ₩ 65,420 | ||
U75LJ036AA3 | 회색 | 43 " | ₩ 71,860 | ||
U75LJ048AA3 | 회색 | 55 " | ₩ 76,180 | ||
U75LJ072AA3 | 크롬 | 79 " | ₩ 84,819 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.