항목 | 공압 진공 헤드 |
공기 흐름 | CFM 89 |
공기 유입구 | 0.75 " |
에어 요구 사항 | CFM 68 |
필터 유형 | HEPA |
수평 도달 | 20 피트 |
최소 공기 압축기 | HP 15 |
소음 수준 | 102 dBA |
정적 워터 리프트 | 185 " |
탱크 재질 | 드럼 별매 |
진공 탱크 용량 | 30 갤런 |
선박 중량 (kg) | 24.75 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8508700000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 흐름 | 필터 유형 | 높이 | 항목 | 길이 | 진공 탱크 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N301B | CFM 89 | HEPA | - | 공압 진공 헤드 | - | 30 갤런 | - | ₩ 1,151,299 | ||
N552BK | CFM 163 | HEPA | - | 공압 진공 헤드 | - | 55 갤런 | - | ₩ 2,768,960 | ||
N551BK | CFM 89 | HEPA | - | 공압 진공 헤드 | - | 55 갤런 | - | ₩ 1,653,280 | ||
N551B | CFM 89 | 카트리지 | - | 공압 진공 헤드 | - | 55 갤런 | - | ₩ 1,170,740 | ||
N552B | - | - | 22.5 " | 듀얼 헤드 공압 진공 헤드 | 27.7 " | - | 24.5 " | ₩ 2,286,419 | RFQ
| |
N552BX | - | - | 21.3 " | 듀얼 헤드 공압 진공 헤드 | 28 " | - | 21.3 " | ₩ 2,286,419 | ||
N552BX2 | - | - | - | 듀얼 헤드 공압 진공 헤드 | - | - | - | ₩ 2,602,200 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.