그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어건 노즐 및 확장 |
공기 소비 | 185SCFM |
소재베이스 | 알류미늄 |
지름 | 1 / 4 " |
길이 | 48 " |
맥스. dBA | 101 |
튜브 재질 | 알류미늄 |
UPC | 690773024305 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 119.89 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 소재베이스 | 지름 | 높이 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510E048SSA | 스테인리스 강 | 1 / 2 " | - | 에어건 노즐 및 확장 | 48 " | - | ₩ 294,239 | ||
75LJNA-1 | 알류미늄 | - | - | 에어건 노즐 | 2.375 " | - | ₩ 7,180 | ||
500NA | - | - | 1.3 " | 에어건 노즐 | 5.8 " | 1.3 " | ₩ 71,199 | ||
500NQF | - | - | 4.8 " | 에어건 노즐 | 2.9 " | 1.8 " | ₩ 144,520 | RFQ
| |
510N02 | - | - | 1.6 " | 에어건 노즐 | 3.3 " | 1.6 " | ₩ 47,240 | ||
74GSFA | - | - | 2.1 " | 에어건 노즐 | 6.7 " | 6.1 " | ₩ 127,020 | RFQ
| |
74NRT | - | - | 0.6 " | 에어건 노즐 | 1.4 " | 0.6 " | ₩ 10,999 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.