플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 U51213.037.0075 기계 나사 스테인레스 스틸 3/8-16 X 3/4 L, 25PK | AC8KBN 3AWE6

APPROVED VENDOR U51213.037.0075 기계 나사 스테인리스 스틸 3/8-16 X 3/4 L, 25PK

재고 있음 있음
항목: AC8KBN 모델 : U51213.037.0075크로스 참조: 3AWE6 / 127P77

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 21,910 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목기계 나사
드라이브 유형슬롯
마감재 평원
머리 Dia.0.708 "
머리 높이0.256 "
헤드 유형일주
길이3 / 4 "
자재18-8 스테인리스
로크웰 경도B70 분
측정 시스템인치
인장 강도60,000분 psi
스레드 크기3 / 8-16

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.31
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)14.48
선박 폭 (cm)5.33
HS 코드7318154000
원산지TW

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U51213.037.0075 기계 나사 스테인리스 스틸 3/8-16 X 3/4 L, 25PK
₩ 21,910 /팩