그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 확장 |
높이 | 1.4 " |
길이 | 26.8 " |
폭 | 1.4 " |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 길이 | 자재 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75LJE006SA | 0.8 " | 6.5 " | - | - | 0.8 " | ₩ 36,552 | |
75LJE006SS | 0.8 " | 6.5 " | 강철 | - | 0.8 " | ₩ 37,380 | |
75LJE012SA | 0.8 " | 12.5 " | - | - | 0.8 " | ₩ 33,116 | RFQ
|
75LJE012SS | 0.8 " | 12.5 " | - | - | 0.8 " | ₩ 40,719 | RFQ
|
75LJE018SA | 0.8 " | 18.5 " | - | - | 0.8 " | ₩ 33,116 | RFQ
|
75LJE024SA | 0.8 " | 24.5 " | - | - | 0.8 " | ₩ 36,781 | RFQ
|
75LJE024SS | 0.8 " | 24.5 " | - | - | 0.8 " | ₩ 47,380 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.