그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기총 |
공기 소비 | 35SCFM |
본체 재질 | 알류미늄 |
바디 스타일 | 권총 그립 |
색상 | 회색 |
확장 크기 | 6" |
인 레트 크기 | 1/4 "(F) NPT |
맥스. dBA | 103 |
맥스. 입구 압력 | 120의 PSI |
대통 주둥이 | 안전 |
출구 크기 | 3/16 "(F) NPT |
산출 | 0.1lbf |
전체 길이 | 14 " |
트리거 | 지레 |
UPC | 690773002785 |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 공기 소비 | 본체 재질 | 색상 | 인 레트 크기 | 맥스. dBA | 출구 크기 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75LJ012NN | 16.5 " | 34SCFM | 알루미늄 및 나일론 | 금속의 | 1/4 "(F) NPT | 109 | 5 / 8 " | 2lbf | ₩ 80,240 | ||
75LJ024NN | 28.5 " | 34SCFM | 알루미늄 및 나일론 | 금속의 | 1/4 "(F) NPT | 109 | 5 / 8 " | 2lbf | ₩ 99,600 | ||
75LJ036NN | 40.5 " | 34SCFM | 알루미늄 및 나일론 | 금속의 | 1/4 "(F) NPT | 34 | 5 / 8 " | 2lbf | ₩ 118,939 | ||
U80WJ225 | 5.875 " | 21SCFM | 알류미늄 | 메탈릭과 블랙 | 1/4 및 3/8 "(F) NPT | 93 | 3/4 "(F) NPT | 1.1lbf | ₩ 69,600 | ||
74RT | 7" | 38SCFM | 알류미늄 | 금속의 | 1/4 "(F) NPT | 108 | 1/4 "(F) NPT | 0.4lbf | ₩ 39,640 | ||
75XT144AA | 148.5 " | 54SCFM | 알류미늄 | 금속의 | 1/4 "(F) NPT | 108 | 5 / 8 " | 2.8lbf | ₩ 172,707 | RFQ
| |
75XXT | 6.5 " | 54SCFM | 알류미늄 | 금속의 | 1/4 "(F) NPT | 108 | 5 / 8 " | 2.8lbf | ₩ 41,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.