항목 | 압축 에어필터 |
보울 재질 | 알류미늄 |
그릇 크기 | 5.6 온스 |
배수 유형 | 반자동 연단기 |
필터 미디어 | 압축 공기 |
필터 등급 | 40 미크론 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | CFM 175 |
최대. 압력 | 290의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
전체 높이 | 10.43 " |
전체 폭 | 3.54 " |
파이프 크기 | 3 / 4 "NPT |
크기 | Heavy-Duty 제품 |
선박 중량 (kg) | 1.6 |
선박 높이 (cm) | 28.19 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 최대. 흐름 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
36 년 | CFM 230 | 1 인치 NPT | ₩ 290,342 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.