그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스톱-턴-테일 램프 |
색상 | 빨간색 |
현재 평가 | 0.04에서 0.48A |
깊이 | 2" |
지름 | 4 5 / 16 " |
맞다 | 모든 인기있는 마운팅 및 그로밋 |
램프 유형 | LED |
자재 | 폴리 카보네이트 / 아크릴 |
셰이프 | 일주 |
종료 유형 | 변발 |
사용 | 바꿔 놓음 |
볼트 전구 | 12 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 색상 | 현재 평가 | 실장 형 | 종료 유형 | 타입 | 사용 | 볼트 전구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4012 | 폴리 카보네이트 / 아크릴 | 빨간색 | 0.04에서 0.48A | - | 변발 | 키트 | - | 12 | ₩ 52,605 | ||
50232 | 스틸 / 아크릴 | 빨간색 | 0.59에서 2.1A | - | 고정 배선 | 경제 | - | 12 | ₩ 19,757 | ||
52672 | 폴리 카보네이트 | 빨간색 | 0.48에서 2.1A | 비틀림 마운트 II, 겔 마운트 | 여성 핀 | - | 바꿔 놓음 | 12 | ₩ 19,162 | ||
52770 | 폴리 카보네이트 | 빨간색 | 0.48에서 2.1A | 비틀림 마운트 II, 겔 마운트 | 여성 핀 | - | 바꿔 놓음 | 12 | ₩ 21,997 | ||
52772 | 폴리 카보네이트 | 빨간색 | 0.48에서 2.1A | 비틀림 마운트 II, 겔 마운트 | 여성 핀 | - | 바꿔 놓음 | 12 | ₩ 16,765 | ||
52773 | 폴리 카보네이트 | 노란색 | 0.48에서 2.1A | 비틀림 마운트 II, 겔 마운트 | 여성 핀 | - | 바꿔 놓음 | 12 | ₩ 16,852 | ||
52782 | 폴리 카보네이트 | 빨간색 | 0.48에서 2.1A | 비틀림 마운트 II, 겔 마운트 | 여성 핀 | - | 바꿔 놓음 | 12 | ₩ 26,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.