플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GROTE 82-9218 스플 라이스-2 개 팩 | AB9FUY 2CWY5

GROTE 82-9218 스플라이스 - 2개 팩

재고 있음 있음
항목: AB9FUY 모델 : 82-9218크로스 참조: 2CWY5

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 18,585 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목배터리 스플 라이스
색상핑크
연결접착
연결 재료구리
계량기1 및 2
자재구리
하위 카테고리접착

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)3.3
선박 길이 (cm)11.18
선박 폭 (cm)4.83
HS 코드8536908085
원산지US

제품 세부 사항 :

Grote 82-9218 배터리 스플라이스는 트럭, 버스 및 기타 차량의 스터드 배터리 단자에 사용됩니다. 전체 설정을 교체하지 않고도 부식되거나 손상된 배터리 하니스를 신속하게 교체할 수 있습니다.

특징:

  • 이 Magnalug 커넥터는 표준 튜브 러그보다 우수합니다. 더 나은 전기적 접촉을 위한 더 넓은 패드와 최대의 강도와 전도성을 위한 증가된 두께와 함께 제공됩니다.
  • 표준 러그보다 80% 더 무거운 벽이 있는 주석 도금 구리 구조로 되어 있어 손상된 전기 연결부를 안전하게 교체할 수 있습니다.
  • 빠르고 쉽게 교체할 수 있도록 2개 팩으로 제공됩니다.

표준 및 승인 :

  • UL

자주 묻는 질문:

Q. 색상으로 구분된 스플라이스 유닛의 목적은 무엇입니까?

A. 색상으로 구분된 전기 스플라이스는 작업에 맞는 부품을 쉽게 식별할 수 있습니다.

Q. 주석도금동 공사의 목적은 무엇입니까?

A. Grote 전기 스플라이스는 습하고 오염된 환경에서 우수한 전도성과 내식성을 위해 주석 도금된 무거운 구리로 만들어졌습니다.

제품 변형

프로덕트모델색상연결 재료계량기자재패키지 수량가격
GROTE 82-9219 스플 라이스-2 개 팩 | AB9FVA 2CWY7 82-9219회색구리4구리2₩ 15,750
GROTE 82-9220 스플 라이스-2 개 팩 | AB9FVC 2CWY9 82-9220검정구리1/0구리2₩ 21,997
GROTE 82-9221 스플 라이스-2 개 팩 | AB9FVD 2CWZ2 82-9221주황색구리2/0구리2₩ 22,225
GROTE 82-9448 스플 라이스-2 개 팩 | AB9UQB 2FDN9 82-9448주석주석 / 구리4주석 / 구리2₩ 7,315
GROTE 82-9463 스플 라이스-2 개 팩 | AB9UQD 2FDP2 82-9463주석주석 / 구리6주석 / 구리2₩ 5,250
GROTE 82-9552 스플 라이스-2 개 팩 | AB9URH 2FDW3 82-9552주석주석 / 구리8주석 / 구리2₩ 5,145
GROTE 82-9553 스플 라이스-2 개 팩 | AB9URK 2FDW5 82-9553주석주석 / 구리2주석 / 구리2₩ 10,500

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GROTE 82-9218 스플라이스 - 2개 팩
₩ 18,585 /팩