항목 | 환풍기 |
알루미늄 벽 셔터 번호 | 3C308 |
베어링 크기 | 3 / 4 " |
베어링 유형 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 |
CFM 범위 | 6469 ~ 8115 |
유리 섬유 벽 셔터 아니. | 5C215 |
플랜지 깊이 | 1" |
프레임 재질 | 아연 도금 강판 |
아연 도금 벽 셔터 번호 | 1C746 |
높이 | 28 " |
흡기 가드 번호 | 1WBU3 |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
최대 깊이 | 18 " |
모터 HP | 1 / 2은 1하기 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
블레이드 수 | 6 |
프로펠러 직경 | 24 " |
프로펠러 재료 | 캐스트 알루미늄 |
필요 | 새로운 설치를위한 벽 고리 및 셔터 |
RPM 범위 | 939 ~ 1178 |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
타입 | 헤비 듀티 벨트 드라이브 적은 드라이브 패키지 |
벤 투리 클리어런스 직경 | 24-3 / 8 " |
벤 투리 깊이 | 4-3 / 8 " |
날씨 번호 | 1WBV9 |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 23.85 |
선박 높이 (cm) | 56.9 |
선박 길이 (cm) | 73.41 |
선박 폭 (cm) | 73.41 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베어링 유형 | CFM 범위 | 모터 HP | 블레이드 수 | 프로펠러 재료 | RPM 범위 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1아하1 | 재조정 가능한 필로우 블록 | 6039 ~ 8734 | 1/3에서 1 1/2 | 5 | 강철 | 643 ~ 930 | 중형 벨트 드라이브 덜 드라이브 패키지 | ₩ 1,308,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.